曜日別特売

160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン

160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン - エスコ160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン - エスコ

注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。
48.6mm径単管専用です。
小型軽量ですので一人で取り付けることができます。
パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。
パイプハンガー2個付きです。
電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B

仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度アズワン品番65-9339-79内容量1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369125EA987E-36
オープン
21,500
23,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする