曜日別特売

199mm タブレットホルダー 支柱取付用

199mm タブレットホルダー 支柱取付用 - エスコ199mm タブレットホルダー 支柱取付用 - エスコ199mm タブレットホルダー 支柱取付用 - エスコ199mm タブレットホルダー 支柱取付用 - エスコ199mm タブレットホルダー 支柱取付用 - エスコ199mm タブレットホルダー 支柱取付用 - エスコ

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。
7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。
カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。
3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
アームは設置個所によって

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kgアズワン品番65-9281-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369204EA764AG-119
オープン
15,800
17,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする