19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付

19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付 - エスコ19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付 - エスコ19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付 - エスコ

尺相当目盛付(182/33m)
焼き爪
455mmピッチスタッドマーク付
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
ストラップ付
大型ベルトクリップ付
爪飛び防止用プロテクター付
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様
落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー
JIS1級品
両面目盛付
マグ爪仕様

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369220EA720JJ-5.5AS
オープン
3,330
3,663(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする