2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入

2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入 - Transair

Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、単一ポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手

仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3194アズワン品番65-7893-85内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683692476693 17 21
53,600
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする