曜日別特売

256GB micro SDXC メモリーカード 車載用

256GB micro SDXC メモリーカード 車載用 - エスコ

耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。

仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)アズワン品番65-9278-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369387EA759GN-31
オープン
25,800
28,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする