2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ 32A 1袋 10個入

2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ 32A 1袋 10個入 - WEIDMULLER

CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR
ダブルデッキ Terminal
2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし(2022年10月現在)、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-

仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:WDK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:779-598アズワン品番65-7774-06内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683696061021500000
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする