曜日別特売

3.8L ハンドスプレー

3.8L ハンドスプレー - エスコ3.8L ハンドスプレー - エスコ3.8L ハンドスプレー - エスコ3.8L ハンドスプレー - エスコ
仕様●容量(L):3.78●サイズ(mm):Φ184×412(H)●重量(kg):1.38●材質:タンク・ノズル/ポリエチレン●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●連続スプレー用のレバーロック付き●噴霧・噴射調整可能アズワン品番65-9245-40危険物の類別非危険物内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369658EA115MK-11
オープン
15,500
17,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする