曜日別特売

325mm ダストブラシ ワイパー付

325mm ダストブラシ ワイパー付 - エスコ325mm ダストブラシ ワイパー付 - エスコ

ワイパー付きで濡れているゴミも清掃できます。

仕様●毛質:ソフト●ブラシサイズ(mm):50×190●全長(mm):325●毛丈(mm):70●材質:ワイパー/ゴムアズワン品番65-9312-06繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369710EA928AJ-373
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする