曜日別特売

360x1580mm レーキ スチール製

360x1580mm レーキ スチール製 - エスコ360x1580mm レーキ スチール製 - エスコ360x1580mm レーキ スチール製 - エスコ360x1580mm レーキ スチール製 - エスコ360x1580mm レーキ スチール製 - エスコ

除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。
頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。
爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。

仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプアズワン品番65-9270-90内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369850EA650RB-33
オープン
4,610
5,071(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする