曜日別特売

3m/2段 測量用伸縮ポール 2本

3m/2段 測量用伸縮ポール 2本 - エスコ
仕様●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能アズワン品番65-9273-34内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369895EA720MF-2
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする