エスコ
420ml 水漏れ検査液
タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。
配管・容器の水漏れ検査に。
白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。
外部塗布の為内部を汚しません。
検査後は水洗いで除去できます。
仕様
●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-9310-41
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68371207
EA920SC-21
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください