エスコ
445mm [家庭用]1ジェットノズル
仕様
●サイズ:445×300×25mm●重量(g):100●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
アズワン品番
65-9245-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68371250
EA115KA-93
オープン
¥
4,530
¥
4,983
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください