45mm - Octagonal shackle diam. 8mm - 64 1箱 4個入

45mm - Octagonal shackle diam. 8mm - 64 1箱 4個入 - MASTER LOCK

Master Lock Excell R No
M1EURDLJ ラミネート式南京錠は、45 mm 幅のラミネート加工スチール製ボディを備え、強度と信頼性を最大限に高めています。また、周囲にステンレススチールと亜鉛の外装部品があり、耐候性に優れています。直径 8mm の八角シャックルは長さ 64 mm で、硬鋼より 50 % 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこや

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:64mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:45mm●内容量:4●コード番号:187-9830アズワン品番65-7920-28内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371295M1EURDLJ
23,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする