曜日別特売

5.0kg セメント 砂入り/灰色

5.0kg セメント 砂入り/灰色 - エスコ

砂や砂利は不要です。
水を加えるだけで使えます。
手軽に塗れてきれいに仕上がります。

仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)アズワン品番65-9313-06危険物の類別非危険物内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371374EA934HA-9
オープン
2,560
2,816(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする