A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。
自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。
くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
細断形状クロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり(オートリバース)仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上質量(kg)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910原稿サイズA4/A3コピー用紙ダストボックス容量(L)100細断寸法(mm)4×10アズワン品番65-9280-30内容量1台