700x700x 700mm プリンタースタンド

700x700x 700mm プリンタースタンド - エスコ700x700x 700mm プリンタースタンド - エスコ

サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。
小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。
中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレーアズワン品番65-9328-43内容量1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371618EA954HC-382A
オープン
37,100
40,810(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする