850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入

850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入 - WURTH ELEKTRONIK

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア

仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7289アズワン品番65-7245-32内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6837202915412085A2070
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする