曜日別特売

A5判 アイロンプリント布シート カラー布用/3シート

A5判 アイロンプリント布シート カラー布用/3シート - エスコA5判 アイロンプリント布シート カラー布用/3シート - エスコA5判 アイロンプリント布シート カラー布用/3シート - エスコA5判 アイロンプリント布シート カラー布用/3シート - エスコA5判 アイロンプリント布シート カラー布用/3シート - エスコA5判 アイロンプリント布シート カラー布用/3シート - エスコ

アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。
好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。
洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。
コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。

仕様●サイズ:A5(148×210mm)●紙厚:0.37mm(布のみ0.23mm)●セット内容:コットン布シール×3シート●材質:綿100%●対応プリンタ:インクジェット●転写対象:布(白・色兼用)●印刷方法:正像面付フリーカットアズワン品番65-9278-41適合プリンタインクジェットプリンタ内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68372878EA759XB-47A
オープン
2,170
2,387(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする