ABUS
Abus ダイヤル錠 ロック式キーボックス
ABUS KeyGarageロックボックス
特長と利点
4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管
最大20本の鍵を収容
耐久性の高い金属製ハウジング
ブラック/シルバー仕上げ
仕様
●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250
アズワン品番
65-7853-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68372984
797
¥
9,670
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください