曜日別特売

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 - ABUS

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。この

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6227アズワン品番65-7913-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373219XR0065IB30KA8
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする