曜日別特売

Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒

Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒 - ABUS

ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠
ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したクローズシャックル高耐久南京錠です。
4ダイヤルのリセット可能なコード、99,999通り ダブルロック式硬鋼製クローズシャックル ダイキャスト亜鉛製ボディ 158/50及び40はボディ底部のねじによるコンビネーション変更機構を搭載 GPSセキュリティレベル8

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5842アズワン品番65-7902-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6837322872968
9,950
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする