曜日別特売

Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒

Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒 - ABUS

ABUS 158/65組み合わせ南京錠、亜鉛ダイキャスト製のソリッドボディと硬化スチール製シャックル付き 4桁(50 mm)のリセット可能な組み合わせで自分のPINを設定可能。使いやすさが最優先されるミディアムセキュリティ要件に最適
Abusヘビーデューティコンビネーション南京錠158シリーズ
ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したロングシャックル高耐久南京錠です。
4ダ

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:57mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5843アズワン品番65-7902-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683732378396
8,670
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする