曜日別特売

Abus 防犯用南京錠 パドロック スチール 青

Abus 防犯用南京錠 パドロック スチール 青 - ABUS

堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、障壁の固定に適しています。 Silver Rock 5 を使用すると、ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、バリアなど、盗難の危険性が高い屋内外の中程度の物や物を保護できます。このた

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:32.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:青●ボディ幅:47mm●内容量:1●コード番号:176-3670アズワン品番65-7969-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683732805/45 KA 6504
8,420
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする