AC/DCコンバータ 2.667A 40W

AC/DCコンバータ 2.667A 40W - RECOM

Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備え、アース付き出力設置のクラ

仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:2.667A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7049アズワン品番65-7213-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373289RACM40-15SK/OF
4,270
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする