曜日別特売

AC100V/1450W ガーデンシュレッダー 電動

AC100V/1450W ガーデンシュレッダー 電動 - エスコAC100V/1450W ガーデンシュレッダー 電動 - エスコAC100V/1450W ガーデンシュレッダー 電動 - エスコ

最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。
粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。

仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪アズワン品番65-9306-96内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373325EA898S-1A
オープン
54,200
59,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする