曜日別特売

AC100V/300W マルチツールセット

AC100V/300W マルチツールセット - エスコAC100V/300W マルチツールセット - エスコ

(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切

仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプアズワン品番65-9305-76内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373334EA857DP-21
オープン
34,400
37,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする