曜日別特売

AC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付

AC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付 - エスコAC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付 - エスコ

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。
手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。
電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。
ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。
無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。
配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。

仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付アズワン品番65-9286-32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373359EA815D-20
オープン
32,400
35,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする