曜日別特売

Actuator/Sensor cable 3-pin

Actuator/Sensor cable 3-pin - SICK

センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注

仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0189アズワン品番65-7315-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373499Y8A34A2-C2A8000XXX
13,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする