TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Automotive Mini Relays SPDT 24VDC 30A Qu 1箱 480個入
仕様
●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:436Ω●接点構成:SPDT●コード番号:236-4574
アズワン品番
65-8052-99
内容量
1箱(480個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68373718
6-1393292-3
¥
349,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください