曜日別特売

barber 電動バリカン 電池式

barber 電動バリカン 電池式 - 貝印

3mmから15mmを3mm間隔で調節できる電動バリカンです。
スタイル別の刈り方説明書付き。

仕様●パッケージサイズ:240×127×47mm●重量:190gアズワン品番65-8922-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68374077#000KK0228
3,620
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする