曜日別特売

BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入

BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 - NORGREN

IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0053アズワン品番65-7955-87内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68384656102471018
12,700
12,551
13,806(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする