曜日別特売

BrassNic PFIT 12MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入

BrassNic PFIT 12MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入 - NORGREN

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング

仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3235アズワン品番65-7953-83内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68384665100291200
37,000
36,129
39,742(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする