C-5 採便管500本入 ラベル付 1セット 50本×10包装

C-5 採便管500本入 ラベル付 1セット 50本×10包装 - 東洋器材科学
仕様●摘要:キャリブレア保存液入●サイズ:18 Φ×77mm●材質:本体/PE、キャップ/PEアズワン品番65-8737-22内容量1セット(10袋×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6838666832911
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする