曜日別特売

Cadenas 74 Gaine Bleu anse 38mm Varie

Cadenas 74 Gaine Bleu anse 38mm Varie - ABUS

ABUS は、ドア、Gates、食器棚、ロッカー、工具ボックス、セラーウィンドウ、倉庫、スイッチボックスなど ABUS アルミ製南京錠南京錠には、黒、赤、青、紫、黄、白、緑、紫、Orange があります。防水ペン又は彫刻でマーキングすることで、南京錠を独特にすることができます。共通鍵付きも用意 主要なシステムへの統合が可能です

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:あり●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4695アズワン品番65-7908-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6838668674/40HB38 Bleu
7,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする