曜日別特売

Cadenas 74 Gaine Rouge anse 38mm Varie

Cadenas 74 Gaine Rouge anse 38mm Varie - ABUS

ABUS 被覆アルミ製安全南京錠は、被覆されたナノ保護スチールシャックルを備えています。ABUS 74 / 赤 40HB38 の安全南京錠で電気機器を記録できます。さまざまな実行 キーがトラップされました 機械式クロージャ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:75mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4696アズワン品番65-7906-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6838669574/40HB38 Rouge
7,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする