曜日別特売

DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3W

DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3W - TRACO POWER
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3WI●コード番号:200-8407アズワン品番65-7216-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68395707TMR 3-1212WI
4,960
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする