曜日別特売

DIN レール端子台 プッシュイン PTI 16シリーズ 76A 1袋 10個入

DIN レール端子台 プッシュイン PTI 16シリーズ 76A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 76 A の定格電流で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4296アズワン品番65-7599-88内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683959171030130
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする