曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 20個入

DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 20個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PTFIX グレーアセンブリアダプタは、直接取り付け用で、寸法が 28 mm x 21.6 mm x 9.8 mm となっています。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:アセンブリアダプター●シリーズ:PTFIX, PTFIX 1,5-RZF●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6759アズワン品番65-7521-62内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683960751050613
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする