曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入 - SIEMENS

Terminal サイズの Siemens カバーのサイズは 2.5 → 10.0 mm2 です。色:グレー

仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4779アズワン品番65-7602-56内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683962068WH9000-1PA00
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする