曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ ST-B250C1500シリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ ST-B250C1500シリーズ - フエニックス・コンタクト

P-COシリーズ
Phoenix ContactのP-COシリーズコンポーネントプラグは、スプリングコンタクトで部品をすばやく確実に収納します。 すべてのCLIPLINE製品のすべての…-TG遮断端子台で使用可能です。
コーディングのくぼみで極性反転防護 スプリングケージ端子は標準ドライバで開閉 ダイオード内蔵バージョンあり

仕様●種類:コンポーネントコネクタ●シリーズ:ST-B250C1500●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1191アズワン品番65-7514-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683963102802345
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする