DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FU 5X20-5シリーズ 1箱 5個入

DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FU 5X20-5シリーズ 1箱 5個入 - フエニックス・コンタクト

ヒューズプラグ、ヒューズタイプ:ガラス / セラミック / .
、接続方式:プラグ接続、公称電流: 6.3 A、公称電圧: 400 V、幅: 6.2 mm、ヒューズタイプ: G / 5 x 20、取り付けタイプ:プラグイン取り付け、色:黒

仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20-5●コード番号:190-2108アズワン品番65-7658-64内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683964503209235
6,350
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする