DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベルオプションが用意されています。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact

仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6498アズワン品番65-7750-35内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683964593046525
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする