曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズ - SIEMENS

Siemens パラレルコネクタ(接続 Terminal なし)は、3RT202 用の 3 極を備えています。長さ 26.9mm 幅 41.6 mm

仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2579アズワン品番65-7723-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683964863RT2926-4BA32
1,930
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする