曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ SP 2.5/ 1-Rシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ SP 2.5/ 1-Rシリーズ - フエニックス・コンタクト

COMBIプラグ
業務用Phoenix Contact COMBIプラグを使用すると、ねじ / プッシュイン / スプリングケージ / 迅速接続テクノロジーを備えた基本的な端子台を自由に組み合わせることができます。
グレー 28 → 12 AWG スプリングケージ接続

仕様●種類:コネクタスプリングケージ●シリーズ:SP 2.5/ 1-R●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7713アズワン品番65-7534-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683964953043077
390
389
428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする