曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズ - フエニックス・コンタクト

Clipline製品用ストレインリリーフ及びラッチ
Phoenix ContactのCliplineシリーズDINレール端子ブロックとかん合するストレインリリーフ及びラッチ製品です。

仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRZ●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7609アズワン品番65-7777-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683966263040614
240
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする