曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FBRN 8-4 Nシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FBRN 8-4 Nシリーズ - フエニックス・コンタクト

FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix Contact
Phoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤 / 青のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジを Terminal Block に簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、Terminal FBS シ

仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FBRN 8-4 N●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1264アズワン品番65-7711-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683966603001608
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする