曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット CDC-PTRVシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット CDC-PTRVシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix 固定用ブラケットは、4 個の PTRV シングルモジュール型で、ポリアミド材を使用し、色はグレーです。周囲温度: -60 → 85 ℃ ピッチサイズは 8.3 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:固定ブラケット●シリーズ:CDC-PTRV●併用可能製品:Ptrv 4 シリーズ●コード番号:201-5078アズワン品番65-7756-35内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683966693270167
3,990
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする