曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UM 72-SEFE/Rシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UM 72-SEFE/Rシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

PCBキャリアモジュールシステム
1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。 192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。 サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。
プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能 しっかりと結合され、結合状態が持続 EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサル

仕様●種類:電子ハウジング-サイドエレメント●シリーズ:UM 72-SEFE/R●併用可能製品:NS 32又はNS 35/7.5 DINレール、ソリッドステートリレーモジュールへの取り付け●コード番号:804-7521アズワン品番65-7510-62内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683967142959353
2,760
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする