曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ 分離板 DP PSシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ 分離板 DP PSシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 22.4 mm で、1 ポジションになっています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6397アズワン品番65-7766-27内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683967393036741
2,720
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする