曜日別特売

DINレール端子 プッシュイン CLIPLINE PTシリーズ 17.5A 1袋 5個入

DINレール端子 プッシュイン CLIPLINE PTシリーズ 17.5A 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

UL、cUL、CSA、LR、DNV GL、cULus。
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
PT シリーズ DIN レールフィードスルー Terminal Block - Phoenix Contact
Phoenix Contact の PT シリーズ for DIN レール Terminal Block は、簡単なプッシュイン接続を特長とするフィードスルーブロックです。幅わずか 8.2 mm のコンパクトな前面接続により、狭いスペースでもこのブロックのワイヤ接続が簡単

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:CLIPLINE PT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-MTD●コード番号:866-6737アズワン品番65-7712-19内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683967573210328
2,790
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする